バンドソー アマダのおすすめ人気ランキング

2026/04/24更新
147件の「バンドソー アマダ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バンドソー 大型」、「鋸盤」、「バンドソー替刃 アマダ」などの商品も取り扱っております。
バンドソーブレード ハイスバイメタル(コイル) ニコテックランキング1位
M2(SKH-51)相当を刃部に用い、靭性にすぐれ、歯欠けに強いブレードです。
用途圧延鋼材(SS)、ダイス鋼(SKD)、ステンレス(SUS)など幅(mm)8長さ(m)16タイプC-BMRoHS指令(10物質対応)対応
1巻
19,980税込21,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

バンドソー 新ダイワランキング2位
200×100mmのH鋼を一発切断。鋸刃間隔調整機能付。
ノコ刃周速(m/min)40、48最大切断サイズ(丸90°)(Φmm)185最大切断サイズ(丸45°)(Φmm)100最大切断サイズ(角90°)(mm)175最大切断サイズ(角45°)(mm)100最大切断サイズ(矩形90°)(mm)200×100電源(V)単相100電源コード(m)3外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)935×320×395付属品ノコ刃:NF14山/インチ。レンチ周波数(Hz)50/60定格出力(W)200バイス方式ワンタッチ式平バイス本体質量(kg)54ノコ刃長さ(mm)1770トラスコ品番120-2740電流(A)4.8/4.4(50/60Hz)
1台
199,800税込219,780
8日以内出荷

バンドソービーバー6F (平バイス) アサダランキング3位
抜群の切断スピードで作業効率アップ。 新荷重調整機構の採用で直角切断性能向上。 軽量・可搬式で現場作業に最適。 火花、臭気、切断粉塵がないため安全・無公害。 モーターの焼損を未然に防ぐ、過負荷保護装置付。
用途鋼管、水道用ライニング鋼管、電線管、塩ビ管・ポリ管などの樹脂管、鋳鉄管、ステンレス管、鋼材、角パイプ、丸棒、アルミサッシなどの切断。切断能力(mm)パイプ鋼管:(90°)、Φ180(45°)Φ77切断能力(mm)パイプ角(90°)□150、(45°)□75切断能力(mm)H鋼(90°)150×125切断能力(mm)丸棒軟鋼材:(90°)Φ80、(45°)Φ75対応材質鉄工切断角度90、45電源(V)100バイス方式平バイス寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)975×415×415付属品14山ハイス(コバルト入)×1本質量(kg)47トラスコ品番258-8595消費電力(W)200コード長さ(m)2.7
1台
209,800税込230,780
当日出荷

カットオフマシン用メタルバンドソー(トルネードPM) NACHI(不二越)ランキング4位
SUS、SKDや難削異形材の切断に適しています。
用途カットオフマシン用幅(mm)34厚さ(mm)1.07材質コバルトハイス(高速度鋼)PM
1箱(5本)ほか
48,980税込53,878
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

コンタマシン用バンドソーブレード フナソーランキング5位
広範な用途に使用できる汎用ブレード。 高炭素工具鋼を素材とする最も一般的なコンターマシン用鋸刃で、耐摩耗性に富み、耐久力及び靱性を兼備しており、軟硬材、金属、非鉄金属、プラスチック等の切削に適しています。 熔接性に優れ、経済的な切削が効率的に行なえる汎用的な製品です。
用途軟硬材、金属、非鉄金属、プラスチック等適合コンタマシン種別普通鋼材切削用厚さ(mm)0.635長さ(m)30
1巻
9,698税込10,668
当日出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

高速重切削コバルトハイス
用途難削材用、ステンレス、ダイス鋼など
1箱(2本)ほか
54,980税込60,478
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(192種類の商品があります)

切断能力(mm)鉄工(パイプ)350、(アングル)310×310電源(V)三相200ノコ刃サイズ(mm)500×45×2.25出力(kW)50Hz:1.8。60HZ:2.6テーブル高さ(mm)500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)790×1650×990トラスコ品番760-6621質量(kg)650
1個
3,398,000税込3,737,800
翌々日出荷

高機能コバルトハイス鋼で耐久性抜群。 耐熱性に優れ、高速、高能率。 バイメタル構造で刃先が欠けにくい。 高靱性・高剛性で切断精度が向上。 低騒音・低振動でシャープな切れ味が持続。
用途一般鉄鋼からステンレスなどの難削材まで幅広い材料に対応。
1ケース(5本)
14,980税込16,478
翌日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(54種類の商品があります)

高級新鋼種の採用により切削寿命が飛躍的に向上致しました。 胴部材質 クローム3%の合金特殊鋼。 軟鋼からステンレス等の難削材まで幅広く材料切断に対応できます。 H形銅・コラム・パイプ等には、バリアブルピッチ(3/5山)が最適。 あらゆるバンドソー機械メーカーのサイズに対応できます。アマダ・大東精機・ニコテック・日立・高速電機その他。
厚さ(mm)1.1全長(mm)4115幅(mm)34トラスコ品番826-6076材質刃先:最高級コバルトハイスM42の採用により刃先の対磨耗性が向上。、ベース:最高級合金特殊鋼の採用によりベースのロングライフを実現。質量(kg)1適合バンドソーアマダH-350SAアマダHFA-300S
1セット(5本)
39,980税込43,978
翌々日出荷

インバーター変速のため任意の速度に調整が可能です。
用途薄物から厚物までの切断に。切断能力(mm)鉄工厚み×奥行/200×300電圧(V)三相200テーブル傾斜なしテーブル寸法(mm)500×500仕様インバーター変速機構質量(kg)200出力(W)750寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)775×583×1550ノコ刃周速(m/min)25~115定格電圧(V)単相200(溶接機)定格電力(VA)2k(溶接機)電源コード(m)1.8トラスコ品番467-6424
1台
1,088,000税込1,196,800
翌々日出荷

合金工具鋼(SKS-23材相当)を刃部に用い、胴材に特殊熱処理をして剛性を高めたブレードです。
用途アルミ・軟鉄等
1箱(10本)ほか
49,980税込54,978
4日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ(70種類の商品があります)

加工精度抜群。切れ曲りしにくく、切断面の面粗度もすぐれたブレードです。コバルト配合のマトリックスハイスを刃部に用いていますので、特に耐摩耗性にすぐれ、鋸刃寿命も向上しました。アサリ幅大仕様の形鋼用ブレードが狭窄防止に威力を発揮します。切削加工時のビビリ現象とチッピングを減少させました。
用途形鋼、ソリッド材(クロムモリブデン鋼、SS材、鋳鉄)などの切断。
1箱(1本)ほか
9,898税込10,888
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(37種類の商品があります)

コンター機能でテーブルタイプとしても使用可能!。トーションスプリング内蔵で正確な切断!
用途各種鋼材、鋼管の切断に!切断能力(mm) 角(45°)50×50切断能力(mm) 角(90°)100×100切断能力(mm) 丸(45°)50切断能力(mm) 丸(90°)115対応材質鉄工用ノコ刃周速((m/s)[m/分])(高速)1.6[100]/(低速)0.8[50]電源(V)単相100電流(A)(電動機)7.5消費電力(W)(電動機)710コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号322タイプ定置式荷重調整方式4段階本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)688×328×665~353寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)1140×13×0.5仕様二重絶縁、ダイヤル式無段変速、蛍光灯付付属品ソーブレード(SK、18山/インチ)、六角棒レンチ4、レンチホルダ3.4、カッティングワックス、ボックスレンチ13、コンタテーブル、三角定規質量(kg)26トラスコ品番422-7361切断能力(mm)丸棒30ノコ刃長さ(mm)1140
1台
95,980税込105,578
当日出荷


持ち運びしやすい軽量アルミベース採用。切断荷重4段階切り替えで切断精度向上。 定置スタンドでコンター(タテ)作業可能。材料に適した帯のこ周速が簡単に設定可能。 本体をスタンドから取り外すと携帯形として使用できます。
ノコ刃周速((m/s)[m/分])0.4~1.3[25~80]切断角度0、45切断能力(mm)パイプ[0°]Φ115、[45°]Φ50切断能力(mm)パイプ角[0°]100、[45°]50切断能力(mm)丸棒[0°]Φ30、[45°]Φ30電源(V)単相100電流(A)3.5消費電力(W)340コード長さ(m)2心・2.5カーボンブラシ番号(下二桁)21バイス方式平バイス(0°~45°可能)(コンター有り)質量(kg)21付属品帯のこNo.2(合金18山)1本、六角棒スパナ(4.8mm)、バイスガイド、コンターテーブル、スライドカバー、M5チョウネジ、スライドカバーホルダ寸法(幅W×高さH)(mm)746×353トラスコ品番354-3994
1台
119,800税込131,780
当日出荷

REX(レッキス工業)マンティス270A
切断スピード調整は油圧式で、無段階に調整が可能です。 吊り下げ用ボルト付(4箇所)です。 10インチに対応します。 平バイス式です。
用途大口径用。切断能力(mm)直角切断・丸パイプΦ270、角パイプ□250、丸棒(軟鋼材)Φ40/45°切断・丸パイプΦ170、角パイプ□150モーター単相100V(50/60Hz)分相始動式・出力250W(過負荷保護装置付)回転数(min-1[r.p.m])プーリ:70(50Hz)、84(60Hz)セット内容帯のこ刃ハイス14山(475270)、六角棒スパナ(8mm)、ソケットレンチ(19mm)、アース本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)990×600×510鋸刃呼称寸法(mm)L2245xW16xH0.65質量(kg)80RoHS指令(10物質対応)対応
1台
419,800税込461,780
翌日出荷

M2(SKH-51)相当を刃部に用い、靭性にすぐれ、歯欠けに強いブレードです。
用途圧延鋼材(SS)、ダイス鋼(SKD)、ステンレス(SUS)など幅(mm)6タイプC-BMRoHS指令(10物質対応)対応
1巻
21,980税込24,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

乾式・100V・可搬式のため、どこでも手軽に切断作業ができます。 コンパクトサイズながら300Aまでの切断ができます。 オイルダンパー方式で切断荷重が一定にかかるため、高精度な直角切断ができます。 45°角度切りもできます。 クイッククランプ方式で材料をすばやくセットできます。
用途鋼管、水道用ライニング鋼管、電線管、塩ビ管、樹脂管、鋳鉄管、ステンレス管、鋼材、角パイプ、丸棒、アルミサッシなどの高精度な切断にトラスコ品番852-2742セット内容バンドソー32F用のこ刃 ハイス(コバルト入) 10山×1本寸法(mm)1530×620×640質量(kg)114切断能力【鋼管】300/175 A切断能力(mm)【角パイプ】□300/□200バイス方式平バイス切断能力(Φmm)【丸棒】150/-アズワン品番64-6748-11切断角度(°)90/45
1台
999,800税込1,099,780
3日以内出荷

M2(SKH-51)相当を刃部に用い、靭性にすぐれ、歯欠けに強いブレードです。
用途圧延鋼材(SS)、ダイス鋼(SKD)、ステンレス(SUS)など幅(mm)10長さ(m)16タイプC-BMRoHS指令(10物質対応)対応
1巻
19,980税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

高速電機(富士製砥)高速 メタル切断機
バリ、焼けのない精密切断機です。後加工が不要です。左右90~45°の角度切断ができます。
用途角パイプ、アングル、大径の丸棒の切断に。切断角度左右90~45°
1台
539,800税込593,780
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)